Motion
RHM3116
Motor de CA - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base resistente
Artículo MI #00532760
No. Fabricante RHM3116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base resistente
Artículo MI #00532760
No. Fabricante RHM3116
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1800 RHM3116 ODP 208-230/460 56

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.40 / 1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    32 lb
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo