Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 1.50 kW, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, D90L Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00532778
No. Fabricante MM3558-50

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1.5KW/2HP 1500 MM3558-50 TEFC 230/400 D9

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    1.50 kW
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tamaño del bastidor
    D90L
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • RPM base
    1500 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Diámetro del eje
    1.19 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    50 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo