MVM3611C-50

Baldor-Reliance
MVM3611C-50

Motor de CA de estructura IEC - 2.24 kW, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, D100LC Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50 Hz, Base 1500 rpm, Montaje en C/Sin pies
Artículo MI #00532796
No. Fabricante MVM3611C-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
MVM3611C-50

Motor de CA de estructura IEC - 2.24 kW, 1500 rpm, 3 f, 230/400 V, D100LC Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50 Hz, Base 1500 rpm, Montaje en C/Sin pies
Artículo MI #00532796
No. Fabricante MVM3611C-50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2.2KW/3HP 1500 MVM3611C-50 TEFC 230/400

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    2.24 kW
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400 V
  • Tamaño del bastidor
    D100LC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • RPM base
    1500 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Diámetro del eje
    1.44 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.40 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    73 lb
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo