Motion
GCP24232
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 90 :1, 1/15 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal, 1.02 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00532873
No. Fabricante GCP24232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 90 :1, 1/15 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal, 1.02 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00532873
No. Fabricante GCP24232
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/12 18.2 GCP24232 TENV 115
  • Engranajes helicoidales y rectos endurecidos por inducción para mayor resistencia
  • Construcción de cojinete de aguja y bola para una mejor capacidad de torsión
  • Lubricado en fábrica de por vida, no requiere mantenimiento
  • Dimensiones estándar del sector
  • Bases opcionales para montaje frontal de pie o de 3 puntos

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/15 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Relación de engranajes
    90 :1
  • RPM de salida
    18.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.02 A
  • Par de carga completa
    237 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, CURUS, RoHS
  • Etapa
    4
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Peso
    14.00 lb
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • UPC_NO
    781568201480
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Instrucciones de instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo