4136
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 1/4 hp hp, 90/130 V, 90.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #00533101
No. Fabricante 4136
Precio1,005.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 1/4 hp hp, 90/130 V, 90.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #00533101
No. Fabricante 4136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,005.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4136 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90/130 V
  • Relación de engranajes
    20 :1
  • RPM de salida
    90.0 rpm
  • Par de carga completa
    83 pulg./lb
  • Corriente de carga completa
    1.90 A
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    B
  • Marco NEMA
    42A
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Clasificación IP
    IP20
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Etapa
    1
  • Carga colgada
    120 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Peso
    16.80 lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo