0186
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 6 :1, 1/17 hp hp, 130 V, 417.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #00533113
No. Fabricante 0186
Precio494.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 6 :1, 1/17 hp hp, 130 V, 417.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #00533113
No. Fabricante 0186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$494.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0186 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/17 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    130 V
  • Relación de engranajes
    6 :1
  • RPM de salida
    417.0 rpm
  • Par de carga completa
    5 pulg./lb
  • Corriente de carga completa
    0.48 A
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    B
  • Marco NEMA
    24A
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Clasificación IP
    IP20
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Etapa
    3
  • Carga colgada
    65 lb
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Peso
    4.50 lb
  • Código de armonización
    8501.31.2000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo