Descripción general
- Clasificación IP-20 totalmente cerrada
- Ventilador refrigerado para potencia de salida alta
- Sistema de aislamiento de clase "B" operado dentro de los límites de clase "A" para prolongar la vida útil del bobinado y del lubricante
- Anillo central de aluminio y protectores de extremo para una alta eficiencia térmica y un peso ligero
- Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
- El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/915 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1700 rpm
- Tipo de montajeCara
- Descripción Palabra clave1/915 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP20
- Peso7 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación