0293
Motor de uso general - 1/7 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3400 rpm, Montaje frontal
Artículo MI #00533140
No. Fabricante 0293
Precio382.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/7 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 3400 rpm, Montaje frontal
Artículo MI #00533140
No. Fabricante 0293
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
Su precio$382.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 0293
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada
  • Ventilador refrigerado para potencia de salida alta
  • Sistema de aislamiento de clase "B" operado dentro de los límites de clase "A" para prolongar la vida útil del bobinado y del lubricante
  • Anillo central de aluminio y protectores de extremo para una alta eficiencia térmica y un peso ligero
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/7 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Descripción Palabra clave
    1/7 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Peso
    9 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo