Descripción general
- Funciona con línea de 115 V CA
- Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
- Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
- La compensación de voltaje y temperatura de línea minimiza la deriva de velocidad
- Recorte los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración y la regulación de velocidad
- La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
- Contenedor de velocidad remoto de 10k ohmios y cable de conexión de 24" suministrado con cada control
- Conexiones para interruptor de inhibición opcional suministrado por el usuario
- Bloque de terminales para conexión rápida de línea y motor
- Conector enchufable para potenciómetro y usuarios opcionalesinterruptor de inhibición suministrado
- Flexibilidad para añadir tarjetas de interfaz enchufables. Ver accesorios opcionales
- Portafusibles de línea y motor incorporados (se suministran ambos fusibles)
Especificaciones
- Detalles adicionalesClasificado para funcionamiento continuo a temperatura ambiente de 50° C sin disipador de calor adicional. Diseñado para montarse en un armario separado suministrado por el usuario. Acciona motores de CC de imán permanente de 130 voltios en régimen bodina. Acciona motores de CC con imán permanente de 90 voltios "servicio SCR" y 130 voltios "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
- Rango de temperatura ambiente32 a 122 °F
- Tipo de frenoDinámico
- FrenadoNo
- Tipo de productoVariadores de CC
- Corriente continua2.3 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador130 V CC
- Clasificación del envolventeIP-52
- Tipo de envolventeChasis
- Tipo de retroalimentaciónninguno
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/Detener/Jog
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Potencia máx.1/3 CV
- Corriente pico4.6 A
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Peso4.00 libras, 2.9
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación