Descripción general
Especificaciones
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Caballos de entrada1/4 CV
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Relación de engranajes280 :1
- RPM de salida8.9 rpm
- Par de carga completa380 pulg./lb
- Corriente de carga completa1.80 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoB
- Marco NEMA42A
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abreviatura de la cajaTENV
- Clasificación IPIP20
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Etapa2
- Carga colgada200 lb
- Tipo de montajeCara/pie
- Peso19.50 lb
- Código de armonización8501.31.3000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricantewww.bodine-electric.com/Asp/ProductModel.asp?Context=13&Name=33A-WX+Series+Parallel+Shaft+DC+Gearmotor&Model=4066
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
Ver la documentación