Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 1283
Especificaciones
- Tipo de motorSin escobillas
- Tipo de ejeParalelo
- Caballos de entrada1/5 CV
- Tensión de alimentación del motor24/130 V
- Relación de engranajes3.8 :1
- RPM de salida181.0 rpm
- Par de carga completa46 pulg./lb
- Corriente de carga completa9.00 / 1.40 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoB
- Marco NEMA34B
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abreviatura de la cajaTENV
- Clasificación IPIP20
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Etapa2
- Carga colgada65 lb
- Tipo de montajeCara
- Peso4.80 lb
- Código de armonización8501.51.4020
- Hecho a pedidoMTO
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Reverse-Engineered Motor Case StudyMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
View Literature