1400
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 3.8 :1, 1/4 hp, 24 V, 658.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00533294
No. Fabricante 1400
Precio928.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 3.8 :1, 1/4 hp, 24 V, 658.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00533294
No. Fabricante 1400
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
Precio928.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1400 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Relación de engranajes
    3.8 :1
  • RPM de salida
    658.0 rpm
  • Par de carga completa
    9 pulg./lb
  • Corriente de carga completa
    10.20 A
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    B
  • Marco NEMA
    33A
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Clasificación IP
    IP20
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Etapa
    2
  • Carga colgada
    65 lb
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Peso
    9.70 lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Hecho a pedido
    MTO
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo