1449
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 180 :1, 1/15 hp, 230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 0.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533312
No. Fabricante 1449
Precio970.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 180 :1, 1/15 hp, 230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 0.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533312
No. Fabricante 1449
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
Precio970.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1449 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/15 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Relación de engranajes
    180 :1
  • RPM de salida
    7.8 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa
    0.50 A
  • Par de carga completa
    100 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Clasificación IP
    IP20
  • Etapa
    4
  • Marco NEMA
    34R
  • Carga colgada
    125 lb
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Condensador
    494 00029 Obligatorio (se vende por separado)
  • Peso
    10.10 lb
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo