Descripción general
Especificaciones
- Tipo de ejeParalelo
- Caballos de entrada1/7 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tensión de alimentación230 V
- Relación de engranajes30:1
- RPM de salida47.0 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Corriente de carga completa0.78 A
- Par de carga completa148 pulg./lb
- Clase de aislamientoB
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Clasificación IPIP20
- Etapa3
- Marco NEMA42R
- Carga colgada300 lb
- Tipo de montajeCara
- Condensador494 01002 Obligatorio (se vende por separado)
- Peso15.30 lb
- Código de armonización8501.40.3020
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación