Descripción general
Descripción del fabricante
1685 ENGRANAJE
Especificaciones
- Tipo de ejeParalelo
- Caballos de entrada1/7 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Relación de engranajes60 :1
- RPM de salida23.0 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Corriente de carga completa0.78 A
- Par de carga completa297 pulg./lb
- Clase de aislamientoB
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Clasificación IPIP20
- Etapa3
- Marco NEMA42R
- Carga colgada200 lb
- Tipo de montajeCara
- Condensador494 01002 Obligatorio (se vende por separado)
- Peso15.30 lb
- Código de armonización8501.40.3020
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad