0254
Motor de uso general - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1700 rpm, Montaje frontal
Artículo MI #00533403
No. Fabricante 0254
Precio376.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1700 rpm, Montaje frontal
Artículo MI #00533403
No. Fabricante 0254

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$376.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 0254
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada.
  • Ventilador refrigerado para potencia de salida alta.
  • Anillo central de aluminio y protectores de extremo para una alta eficiencia térmica y un peso ligero.
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido.
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje.

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Peso
    11 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo