Descripción general
Especificaciones
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de ejeParalelo
- Caballos de entrada1/17 CV
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Relación de engranajes6 :1
- RPM de salida417.0 rpm
- Par de carga completa7 pulg./lb
- Corriente de carga completa0.48 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoB
- Marco NEMA24A
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abreviatura de la cajaTENV
- Clasificación IPIP20
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Etapa2
- Carga colgada100 lb
- Tipo de montajeCara
- Peso5.00 lb
- Código de armonización8501.20.2000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación