Descripción general
- Motor sin escobillas para par elevado, tamaño más pequeño y sin mantenimiento
- Carcasa de engranajes sin ventilación
- Sellos de tipo labio industrial en ejes de salida y motor
- Cojinetes de aguja en toda la superficie para una mayor capacidad de carga radial y una larga vida útil
- Engranajes permanentemente lubricados que utilizan grasa semifluida para una larga vida útil
- Engranajes helicoidales de acero endurecido selectivamente para mayor tranquilidad y alta relación salida/tamaño
Especificaciones
- Tipo de motorSin escobillas
- Tipo de ejeParalelo
- Caballos de entrada1/5 CV
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Relación de engranajes120 :1
- RPM de salida21.0 rpm
- Par de carga completa350 pulg./lb
- Corriente de carga completa1.60 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoB
- Marco NEMA34B
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abreviatura de la cajaTENV
- Clasificación IPIP20
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Etapa4
- Profundidad general4.64 pulg.
- Altura total4.64 pulg.
- Ancho general6.629 pulg.
- Carga colgada195 lb
- Tipo de montajeCara
- Dimensiones generales6.629 x 4.64 x 4.64 pulg.
- Peso11.00 lb
- Código de armonización8501.31.3000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación