Descripción general
- El motor 42A proporciona un par de arranque alto, velocidad ajustable y rendimiento predecible bajo una variedad de condiciones de operación
- Cabezal de engranajes resistente diseñado para cargas continuas pesadas con gran resistencia para cargas de choque; sin ventilación para una vida útil prolongada del sello
- Sellos de tipo labio industrial en ejes de salida y motor
- Rodamiento de bolas en eje de salida para una alta capacidad de carga radial y axial
- Engranajes permanentemente lubricados que utilizan aceite para una larga vida útil
- Engranaje de bronce para una alta capacidad de carga de choque
- Gusano endurecido y molido para mayor resistencia y larga vida útil
Especificaciones
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Caballos de entrada1/3 CV
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Relación de engranajes10 :1
- RPM de salida250.0 rpm
- Par de carga completa52 pulg./lb
- Corriente de carga completa2.30 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoB
- Marco NEMA42A
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abreviatura de la cajaTENV
- Clasificación IPIP20
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Etapa1
- Altura total7-1/4 pulg.
- Ancho general12.947 pulg.
- Carga colgada150 lb
- Tipo de montajePie
- Peso35.50 lb
- Código de armonización8501.31.3000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación