5240
Motor de uso general - Caja de 1/30 hp, 1800 rpm, monofásica, 115 V, TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1700 rpm, montaje frontal
Artículo MI #00533592
No. Fabricante 5240
Precio314.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - Caja de 1/30 hp, 1800 rpm, monofásica, 115 V, TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1700 rpm, montaje frontal
Artículo MI #00533592
No. Fabricante 5240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$314.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 5240
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
  • Sistema de aislamiento de clase "B" para una larga vida útil
  • Parabrisas de aluminio para una alta eficiencia térmica y un peso ligero
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/30 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Descripción Palabra clave
    1/30 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Peso
    4.75 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo