Motion
5472
Motor de engranajes paralelos de CA - 18:1 Relación, 1/30 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.45 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533594
No. Fabricante 5472
Precio542.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - 18:1 Relación, 1/30 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.45 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533594
No. Fabricante 5472
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
Su precio$542.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 5472

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/30 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Relación de engranajes
    18:1
  • RPM de salida
    94.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.45 A
  • Par de carga completa
    16 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Clasificación IP
    IP20
  • Etapa
    3
  • Marco NEMA
    30R
  • Carga colgada
    65 lb
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Condensador
    494 29449 Obligatorio (se vende por separado)
  • Peso
    6.30 lb
  • Código de armonización
    8501.10.6020
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo