0621
Motor de par de retención - 1/300 hp, 1500 rpm, monofásico, 115 V, marco KCI, caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1580 rpm, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00533669
No. Fabricante 0621
Price$255.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de par de retención - 1/300 hp, 1500 rpm, monofásico, 115 V, marco KCI, caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1580 rpm, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00533669
No. Fabricante 0621
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
Su precio$255.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 0621
  • Funcionará satisfactoriamente a 50 o 60 Hz
  • El rotor especial proporciona un excelente rendimiento para aplicaciones de sujeción, bobinado y tensión
  • Los devanados especiales pueden proporcionar un rotor bloqueado o un par inverso intermitentemente a tensión nominal o continuamente a tensión reducida
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de par de retención
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/300 CV
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tamaño del bastidor
    KCI
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.74 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1580 rpm
  • Par de carga completa
    7 in-oz
  • Clase de aislamiento
    A
  • Clasificación IP
    IP20
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Condensador
    494 01047 - Incluido
  • Capacidad de carga suspendida
    0 lb
  • Código de armonización
    8501.40.2040
  • Peso
    2.25 lb
  • Detalles adicionales
    El condensador se incluye con el motor. El montaje frontal es estándar.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo