Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 0632
- Funcionará satisfactoriamente a 50 o 60 Hz
- El rotor especial proporciona un excelente rendimiento para aplicaciones de sujeción, bobinado y tensión
- Los devanados especiales pueden proporcionar un rotor bloqueado o un par inverso intermitentemente a tensión nominal o continuamente a tensión reducida
- Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
- Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
- El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de par de retención
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/300 CV
- Rpm síncrono1500 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48R
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.20 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1560 rpm
- Par de carga completa65 in-oz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP20
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, ROHS, UL
- Condensador494 01107 - No incluido
- Capacidad de carga suspendida0 lb
- Código de armonización8501.40.2040
- Peso20 lb
- Detalles adicionalesEl condensador no se incluye con el motor. El montaje frontal es estándar. El motor también incluye montaje de base.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCara
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación