0639
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 300 :1, 1/2 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 2.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533683
No. Fabricante 0639
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 300 :1, 1/2 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 2.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533683
No. Fabricante 0639
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
0639 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Relación de engranajes
    300 :1
  • RPM de salida
    5.7 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa
    2.40 A
  • Par de carga completa
    310 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Clasificación IP
    IP20
  • Marco NEMA
    42R
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Peso
    12.00 lb
  • Código de armonización
    8501.40.2021
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo