0627
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 40:1 Relación, 1/8 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.70 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533684
No. Fabricante 0627
Precio625.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 40:1 Relación, 1/8 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.70 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533684
No. Fabricante 0627
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
Precio625.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0627 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Relación de engranajes
    40:1
  • RPM de salida
    43.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa
    1.70 A
  • Par de carga completa
    77 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Clasificación IP
    IP20
  • Etapa
    1
  • Marco NEMA
    42R
  • Carga colgada
    80 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Condensador
    494 01006 Obligatorio (se vende por separado)
  • Peso
    13.50 lb
  • Código de armonización
    8501.40.3020
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo