0650
Motor de engranaje paralelo de CA - 10:1 Relación, 1/6 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 3.60 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533686
No. Fabricante 0650
Precio648.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - 10:1 Relación, 1/6 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 3.60 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533686
No. Fabricante 0650
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
Su precio$648.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0650 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Relación de engranajes
    10:1
  • RPM de salida
    170.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa
    3.60 A
  • Par de carga completa
    45 pulg./lb
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Clasificación IP
    IP20
  • Etapa
    2
  • Marco NEMA
    42R
  • Carga colgada
    300 lb
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Peso
    14.50 lb
  • Código de armonización
    8501.40.3020
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo