0705
Motor de uso general - Caja de 1/450 hp, 1500 rpm, monofásica, 115 V, TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje frontal
Artículo MI #00533724
No. Fabricante 0705
Precio222.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - Caja de 1/450 hp, 1500 rpm, monofásica, 115 V, TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje frontal
Artículo MI #00533724
No. Fabricante 0705

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$222.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 0705
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
  • El bobinado de tres hilos simplifica los circuitos de inversión
  • Protección contra impedancia para evitar sobrecargas de corriente (el motor se puede parar indefinidamente sin sobrecalentamiento)
  • Versiones de deslizamiento alto para mayor par de arranque

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/450 CV
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1550 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Descripción Palabra clave
    1/450 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Peso
    1.60 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo