Descripción general
- Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
- Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
- El bobinado de tres hilos simplifica los circuitos de inversión
- Protección contra impedancia para evitar sobrecargas de corriente (el motor se puede parar indefinidamente sin sobrecalentamiento)
- Versiones de deslizamiento alto para mayor par de arranque
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/900 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajeCara
- Descripción Palabra clave1/900 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP20
- Peso1.90 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación