0749
Motor de engranajes paralelos de CA - 30:1 Relación, 1/450 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.10 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533763
No. Fabricante 0749
Precio479.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - 30:1 Relación, 1/450 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.10 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #00533763
No. Fabricante 0749
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
Su precio$479.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0749 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Caballos de entrada
    1/450 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Relación de engranajes
    30:1
  • RPM de salida
    40.0 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.10 A
  • Par de carga completa
    44 in-oz
  • Clase de aislamiento
    A
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Clasificación IP
    IP20
  • Etapa
    2
  • Marco NEMA
    K2
  • Carga colgada
    20 lb
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Condensador
    494 00047 incluidos
  • Peso
    2.60 lb
  • Código de armonización
    8501.10.3000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo