810
Variador de CC - 1/17 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #00533777
No. Fabricante 810
Precio461.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/17 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #00533777
No. Fabricante 810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio461.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0810 CONTROLADOR
  • Funciona con línea de 115 V CA
  • Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
  • Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
  • La compensación de voltaje y temperatura de línea minimiza la deriva de velocidad
  • Recorte los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración y la regulación de velocidad
  • La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
  • Contenedor de velocidad remoto de 10k ohmios y cable de conexión de 24" suministrado con cada control
  • Conexiones para interruptor de inhibición opcional suministrado por el usuario
  • Bloque de terminales para conexión rápida de línea y motor
  • Conector enchufable para potenciómetro y usuarios opcionalesinterruptor de inhibición suministrado
  • Flexibilidad para añadir tarjetas de interfaz enchufables. Ver accesorios opcionales
  • Portafusibles de línea y motor incorporados (se suministran ambos fusibles)

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Clasificado para funcionamiento continuo a temperatura ambiente de 50° C sin disipador de calor adicional. Diseñado para montarse en un armario separado suministrado por el usuario. Acciona motores de CC de imán permanente de 130 voltios en régimen bodina. Acciona motores de CC con imán permanente de 90 voltios "servicio SCR" y 130 voltios "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 122 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    No
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Corriente continua
    0.5 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-52
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    ninguno
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog
  • Caballos de fuerza
    1/17 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/17 CV
  • Corriente pico
    1 A
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Peso
    2.50 libras, 1.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo