Descripción general
- Funciona con línea de CA de 115 V, 50/60 Hz
- Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
- Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
- La compensación de voltaje y temperatura de línea minimiza la deriva de velocidad
- Carcasa NEMA 12 para protección medioambiental
- Recorte los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración y la regulación de velocidad
- La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando el potenciómetro de velocidad montado en el armario
- Bloque de terminales dentro del armario para una conexión rápida de la línea y el motor
- La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
- Portafusibles para línea y motor dentro del armario (se suministran ambos fusibles)
- Interruptor de palanca en el envolvente para encender/apagar la alimentación de CA
- La luz de la caja indica que la alimentación de CA está encendida
Especificaciones
- Detalles adicionalesClasificado para funcionamiento continuo en 40° ambientes sin disipador térmico adicional. Acciona motores de CC de imán permanente Bodine 130V . Acciona motores de CC de imán permanente 90V "servicio SCR" y 130V "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
- Rango de temperatura ambiente32 a 104 °F
- Tipo de frenoDinámico
- FrenadoNo
- Tipo de productoVariadores de CC
- Corriente continua1.25 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador130 V CC
- Clasificación del envolventeIP-52
- Tipo de envolventeNEMA 12
- Tipo de retroalimentaciónninguno
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/Detener/Jog
- Caballos de fuerza1/6 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Potencia máx.1/6 CV
- Corriente pico2.5 A
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Peso8.00 libras, 8
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación