Descripción general
Descripción del fabricante
0856 CONTROLADOR
- Funciona con línea de CA de 115 V, 50/60 Hz
- Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
- Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
- La compensación de voltaje y temperatura de línea minimiza la deriva de velocidad
- Carcasa NEMA 12 para protección medioambiental
- Recorte los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración y la regulación de velocidad
- La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando el potenciómetro de velocidad montado en el armario
- Bloque de terminales dentro del armario para una conexión rápida de la línea y el motor
- La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
- Portafusibles para línea y motor dentro del armario (se suministran ambos fusibles)
Especificaciones
- Detalles adicionalesClasificado para funcionamiento continuo en 40° ambientes sin disipador térmico adicional. Acciona motores de CC de imán permanente Bodine 130V . Acciona motores de CC de imán permanente 90V "servicio SCR" y 130V "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
- Rango de temperatura ambiente32 a 104 °F
- Tipo de frenoDinámico
- FrenadoNo
- Tipo de productoVariadores de CC
- Corriente continua2.3 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador130 V CC
- Clasificación del envolventeIP-52
- Tipo de envolventeNEMA 12
- Tipo de retroalimentaciónninguno
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/Detener/Jog
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Potencia máx.1/3 CV
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Peso8.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Reverse-Engineered Motor Case StudyMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
View Literature