858
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
Artículo MI #00533808
No. Fabricante 858
Precio811.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
Artículo MI #00533808
No. Fabricante 858
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
Su precio$811.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0858 CONTROLADOR
  • Funciona con línea de 115 V CA
  • Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible, rango de velocidades más amplio
  • Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
  • La compensación de voltaje y temperatura de línea minimiza la deriva de velocidad
  • Carcasa NEMA 12 para protección medioambiental
  • Frenado dinámico para paradas rápidas
  • Recorte los potenciómetros en la placa del PC para ajustar el límite de par, el límite de velocidad mínima, el límite de velocidad máxima, el tiempo de aceleración y la regulación de velocidad
  • La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando el potenciómetro de velocidad montado en el armario
  • Interruptor de palanca en el envolvente para encender/apagar la alimentación de CA
  • Interruptor giratorio en el envolvente para dirección
  • La luz de la caja indica que la alimentación de CA está encendida
  • Bloque de terminales dentro del armario para conexión del motor
  • La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
  • Portafusibles para línea y motor dentro del armario (fusibles incluidos)

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Clasificado para funcionamiento continuo en 40° ambientes sin disipador térmico adicional. Acciona motores de CC de imán permanente Bodine 130V . Acciona motores de CC de imán permanente 90V "servicio SCR" y 130V "servicio PWM" fabricados por otros fabricantes.
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    Sí
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Corriente continua
    2.3 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-52
  • Tipo de envolvente
    NEMA 12
  • Tipo de retroalimentación
    ninguno
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog - Avance/Retroceso
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/3 CV
  • Corriente pico
    4.6 A
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Peso
    8.00 libras, 8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo