Descripción general
Especificaciones
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Caballos de entrada1/3 CV
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Relación de engranajes10 :1
- RPM de salida250.0 rpm
- Par de carga completa52 pulg./lb
- Corriente de carga completa12.00 A
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoB
- Marco NEMA42A
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abreviatura de la cajaTENV
- Clasificación IPIP20
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Etapa1
- Carga colgada150 lb
- Tipo de montajePie
- Peso35.50 lb
- Código de armonización8501.31.3000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de motor de ingeniería inversa de maquinaria y equiposMotion resolvió este problema crítico al asociarse con Bodine Electric para realizar ingeniería inversa del motor obsoleto.
Ver la documentación