GSL3509M
Motor de agitación de granos para uso agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 56Z , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #00533887
No. Fabricante GSL3509M
Precio1,340.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de agitación de granos para uso agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 56Z , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #00533887
No. Fabricante GSL3509M
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
Precio1,340.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GSL3509M 1.5 1725 TEFC 230 56Z

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de agitación de granos
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1750 rpm
  • Corriente de carga completa
    6.90–6.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Amperios a tensión
    6.9 A @ 208 V; 6.4 A @ 230 V
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    45 lb
  • Aplicaciones
    Dentro de los sistemas de agitación del contenedor de granos.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568122082
  • Detalles adicionales
    Acabado epoxi resistente a la corrosión, cubierta ranurada del ventilador diseñada para evitar obstrucciones. Térmica manual con cubierta. Factor de servicio 1.00 , aislamiento de clase F.
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo