Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de transmisión en torre de irrigación - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 50/60 Hz, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #00533890
No. Fabricante IM3540A

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
IM3540A 1 1800 380/460 56C

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de transmisión de la torre de irrigación
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Amperios a tensión
    1.8 A @ 380 V; 1.7 A @ 460 V
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Voltios a frecuencia
    380 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.27 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Peso
    42 lb
  • Aplicaciones
    Motores de accionamiento de torre de irrigación.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Ajuste sellado en los platillos vertebrales. Elimina el agua. La caja de conductos se funde en la placa terminal delantera. Pintura epoxi. Altas capacidades de sobrecarga. La “P” indica menos placa terminal de polea para montaje integral; se puede modificar en campo para diseños más antiguos con pernos pasantes internos. Operable a 50/60 Hz. Factor de servicio 1.00 .
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo