Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00533914
No. Fabricante L3507E

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L3507E 0.75 1725 TEFC 115/208-230 56

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    37 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo