L3515-50
Motor de uso general - 2 hp, 3000 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50 Hz, base 2850 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00533917
No. Fabricante L3515-50
Precio2,227.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 3000 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50 Hz, base 2850 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00533917
No. Fabricante L3515-50
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
Precio2,227.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L3515-50 2 3000 110/220 56

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    3000 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    110/220 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • RPM base
    2850 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    19.40 / 9.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Amperios a tensión
    9.7 A @ 220 V; 19.4 A @ 110 V
  • Voltios a frecuencia
    110 V a 50 Hz; 220 V a 50 Hz
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.11 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Peso
    52 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores y otras aplicaciones en las que solo hay disponible una potencia de 50 hertzios.
  • Detalles adicionales
    Certificación CE. Los devanados ataron cada extremo en cada ranura para mayor rigidez. Cojinetes de bolas, aislamiento a alta temperatura, bobinados de cobre.
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • UPC_NO
    781568119754
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo