Descripción general
- Marcos de acero de gran calibre y una costura base de alta resistencia soldada al marco
- Cojinetes de bolas
- Interruptor de arranque “Snap Action”, caja de conductos con junta y cubierta del condensador
- TEFC, montaje en pie
- Aplicaciones: compresores, bombas, ventiladores, equipos agrícolas, transportadores, equipos de manipulación de materiales, máquinas herramienta y otros
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de lavado a presión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor184T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.50 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base3450 rpm
- Eficiencia a plena carga83.00 %
- Amperios a tensión19.5 A a 230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C18.05 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Estándares cumplidosUR, CSA
- GarantíaGarantía de 2 años
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso92 lb
- AplicacionesLavadoras a presión, limpiadores de vapor, sistema estacionario portátil y autónomo para montaje directo en transmisión y diseños de montaje doble.
- Detalles adicionalesDiseño de cojinete de bolas. Los valores nominales de 1 1/2 caballos de fuerza se clasifican a 14 amperios o menos en 115 voltios. Sobrecarga térmica manual ubicada en la caja de conductos. Aprobación de componentes reconocidos por UL y CSA. Arranque del condensador, funcionamiento del condensador (condensador de dos valores).
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568100813
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.