M3116A
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00533942
No. Fabricante M3116A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00533942
No. Fabricante M3116A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M3116A 1 1725 ABIERTO 208-230/460 56

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    2.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Amperios a tensión
    4.0 A @ 230 V; 3.9 A @ 208 V; 2.0 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.75 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/44
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Peso
    30 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo