Descripción general
Descripción del fabricante
MVM3460C .50HP/.37KW 3600 208-230/460 D7
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general
- Fase motora3 f.
- kW0.37 kW
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidorD71C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base3450 rpm
- Corriente de carga completa0.60 A
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Amperios a tensión1.5 A @ 208 V; 1.2 A @ 230 V; 0.6 A @ 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diámetro del eje14 mm
- Longitud total de la dimensión C10.74 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.51.4040
- Peso22 lb
- AplicacionesBombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje frontal IEC métrico B14 .
- Detalles adicionalesIEC-B14 montaje frontal. Montaje en caja de conducto F-2. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568179468
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature