MVM3463C
Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D71C Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, Base de 3450 rpm, Montaje en brida de cara C, Servicio continuo
Artículo MI #00533994
No. Fabricante MVM3463C
Precio1,097.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, D71C Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, Base de 3450 rpm, Montaje en brida de cara C, Servicio continuo
Artículo MI #00533994
No. Fabricante MVM3463C
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
Su precio$1,097.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MVM3463C .75HP/.56KW 3600 208-230/460 D7

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    0.56 kW
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    D71C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Corriente de carga completa
    1.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Amperios a tensión
    3.4 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    14 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.24 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    26 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje frontal IEC métrico B14 .
  • Detalles adicionales
    IEC-B14 montaje frontal. Montaje en caja de conducto F-2. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568177174
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo