MVM3542D-5

Baldor-Reliance
MVM3542D-5

Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 1800 rpm, 3 fases, 575 V, estructura D80D , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje sin pies
Artículo MI #00533999
No. Fabricante MVM3542D-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
MVM3542D-5

Motor de CA de estructura IEC - 0.56 kW, 1800 rpm, 3 fases, 575 V, estructura D80D , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje sin pies
Artículo MI #00533999
No. Fabricante MVM3542D-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
.75HP/.56KW 1800 MVM3542D-5 575 D80D

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    0.56 kW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    D80D
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Diámetro del eje
    1.19 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo