Motion
MVM3554C
Motor de CA de estructura IEC - 1.10 kW, 1800 rpm, 3 f., 208-230/460 V, estructura D90SC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00534013
No. Fabricante MVM3554C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 1.10 kW, 1800 rpm, 3 f., 208-230/460 V, estructura D90SC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #00534013
No. Fabricante MVM3554C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP/1.1KW 1800 MVM3554C 208-230/460

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    1.10 kW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    D90SC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Corriente de carga completa
    2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Amperios a tensión
    5.1 A @ 208 V; 4.8 A @ 230 V; 2.4 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    40 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren reemplazos de montaje frontal IEC métrico B14 .
  • Detalles adicionales
    IEC-B14 montaje frontal. Montaje en caja de conducto F-2. Placas terminales de aluminio fundido a presión con diseño acanalado para mayor rigidez. Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado, marcos de acero de gran calibre y caja de conductos con junta.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo