Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor de campo de aceite - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, bastidor 445T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1125 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #00534063
No. Fabricante OF33100T

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
OF33100T 100 1125 ABIERTO 460/796 445T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de campo de aceite
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460/796 V
  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1125 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Amperios a tensión
    69.9 A @ 796 V; 121.0 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz; 796 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    39.56 pulg.
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    1352 lb
  • Aplicaciones
    Unidades de bombeo de vigas, prensas de perforación y otras aplicaciones de carga cíclica alta que requieren un par alto y un deslizamiento alto.
  • Detalles adicionales
    Diseños eléctricos Nema Design D de deslizamiento alto. Carcasas abiertas a prueba de goteo disponibles con marcos de acero y hierro fundido de gran calibre. Carcasas de construcción de hierro fundido totalmente cerradas enfriadas por ventilador. Caja de conductos de posición F-2. Pantallas de roedor en motores abiertos, funciones Severe Duty en motores totalmente cerrados. Eslinga de eje, termostatos normalmente cerrados, acabado epoxi resistente a la corrosión.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo