Motion
PCL1319M
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #00534072
No. Fabricante PCL1319M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #00534072
No. Fabricante PCL1319M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PCL1319M 1.5 1725 ABIERTO 115/230 56C

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Protección térmica
    Manual
  • Corriente de carga completa
    7.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.94 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Factor de servicio
    1.15
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, UL
  • Peso
    43 lb
  • Aplicaciones
    Sistema estacionario portátil y autónomo, lavadoras a presión, limpiadores a vapor
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo