Motion
PCL1327M
Motor de lavado a presión - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 56HCY , caja ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00534075
No. Fabricante PCL1327M
Precio1,763.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de lavado a presión - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 56HCY , caja ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #00534075
No. Fabricante PCL1327M
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
Precio1,763.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCL1327M 5 3450 ODTF 208-230 56HCY

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de lavado a presión
  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tamaño del bastidor
    56HCY
  • Tipo de envolvente
    ODTF (ventilador en tándem a prueba de goteo abierto)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.00 A
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3450 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Eficiencia a plena carga
    74.20 %
  • Amperios a tensión
    24.0 A @ 208 V; 23.0 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.11 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Peso
    58 lb
  • Aplicaciones
    Lavadoras a presión, limpiadores de vapor, sistema estacionario portátil y autónomo para montaje directo en transmisión y diseños de montaje doble.
  • Detalles adicionales
    Diseño de cojinete de bolas. Los valores nominales de 1 1/2 caballos de fuerza se clasifican a 14 amperios o menos en 115 voltios. Sobrecarga térmica manual ubicada en la caja de conductos. Aprobación de componentes reconocidos por UL y CSA. Arranque del condensador, funcionamiento del condensador (condensador de dos valores).
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568112595
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo