Descripción general
Descripción del fabricante
PCL3519M 3 3450 TEFC 208-230 56C
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de lavado a presión
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.50 A
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base3450 rpm
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Amperios a tensión13.7 A @ 208 V; 12.5 A @ 230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.12 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso53 lb
- AplicacionesLavadoras a presión, limpiadores de vapor, sistema estacionario portátil y autónomo para montaje directo en transmisión y diseños de montaje doble.
- Detalles adicionalesDiseño de cojinete de bolas. Los valores nominales de 1 1/2 caballos de fuerza se clasifican a 14 amperios o menos en 115 voltios. Sobrecarga térmica manual ubicada en la caja de conductos. Aprobación de componentes reconocidos por UL y CSA. Arranque del condensador, funcionamiento del condensador (condensador de dos valores).
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568112434
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de propósito definido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature