Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa1.50 A
- Eficiencia a plena carga74.00 %
- Amperios a tensión3.6 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.59 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- GarantíaGarantía de 2 años
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22/23
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Peso27 lb
- Código de armonización8501.51.4040
- AplicacionesVentiladores, ventiladores de refrigeración de verano, sierras de banda, prensas de perforación, equipos agrícolas, etc.
- UPC_NO781568120972
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Detalles adicionalesBase de acero de gran calibre, cojinetes de bolas. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso.
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.