Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor universal para secadora de cultivo
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor10-1/2 CV / 7-1/2 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor215Z
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Protección térmicaTermostato
- Corriente de carga completa30.00 A
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Amperios a tensión30.0 A a 230 V
- Descripción Palabra clave10-1/2 CV / 7-1/2 CV
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C17.44 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCSA, UR
- Código de armonización8501.40.6040
- Peso106 lb
- AplicacionesDiseñado específicamente para su uso en secadores de cultivo con ventilador axial de paletas.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Detalles adicionalesEl diseño TEAO evita la entrada de roedores, insectos y otras materias extrañas. Alta eficiencia a plena carga para reducir el coste operativo. No hay que desgastar el interruptor mecánico. No hay ruido ni vibración por la regeneración. Menos sensible a las variaciones de tensión. Arranque suave. Termostatos. Pintura epoxi. 1.00 Factor de servicio. Aislamiento de clase F.
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.